ABB Electrification - MBC203HS Smissline Module - 2CPX042157R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - Ja

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421573

Elnummer

2410428

Leverandørens varenummer

2CPX042157R9999

Typebeskrivelse

MBC203HS

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

Ja

Med avdekning:

Ja

Høyde:

450 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

215 mm

Dybde:

215 mm

SmissLinemodulen MBC203HS, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbraketter (ED138P4) for avdekningen, plastavdekningen (AS23H), DIN-skinner (35 x 15mm), (ED52), med perforering for kabelføringsholdere (ED44/ED45), skruer (ZB27P20), festebrakketter (ZX399) for DIN-skinner, samt en monteringsanvisning som følger med i pakken. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 500mm, 72 moduler. 3-rader, og DIN-skinneavstanden er 150mm senter-senter. Modulen har sokkelplass for 3 x 22 moduler (6 stk. 8 moduler og 3 stk. 6 moduler, SmissLine TP 125A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 215mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880