ABB Electrification - MBC204HS Smissline Module - 2CPX042159R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - Ja

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421597

Elnummer

2410430

Leverandørens varenummer

2CPX042159R9999

Typebeskrivelse

MBC204HS

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

Ja

Med avdekning:

Ja

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

215 mm

Dybde:

215 mm

SmissLinemodulen MBC204HS, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbraketter (ED138P4) for avdekningen, plastavdekningen (AS24H), DIN-skinner (35 x 15mm), (ED52), med perforering for kabelføringsholdere (ED44/ED45), skruer (ZB27P20), festebrakketter (ZX399) for DIN-skinner, samt en monteringsanvisning som følger med i pakken. Høyden på modulen er 600mm, og bredden er 500mm, 96 moduler. 4-rader, og DIN-skinneavstanden er 150mm senter-senter. Modulen har sokkelplass for 4 x 22 moduler (8 stk. 8 moduler og 3 stk. 4 moduler, SmissLine TP 125A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 215mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880