ABB Electrification - MBC204VS Busbar Module - 2CPX042166R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - Ja

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421665

Elnummer

2410403

Leverandørens varenummer

2CPX042166R9999

Typebeskrivelse

MBC204VS

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

Ja

Med avdekning:

Ja

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

275 mm

Dybde:

275 mm

SmissLinemodulen MBC204VS, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner (35 x 15mm), (ED74), med perforering for kabelføringsholdere, skruer, gitterbru (ZW437), samt monteringsbraketter for gitterbru (ZW258). En monteringsanvisning følger med i pakken og høyden på modulen er 600mm, og bredden er 500mm, 96 moduler. Modulen har sokkelplass for 2 x 30 moduler (6 stk. 8 moduler og 2 stk. 6 moduler, SmissLine TP 125A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 275mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880