ABB Electrification - MBC305HS Smissline Module - 2CPX042162R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - Ja
Høyde - 750 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617421627
Elnummer
2410433
Leverandørens varenummer
2CPX042162R9999
Typebeskrivelse
MBC305HS
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
750 mm
Bredde:
750 mm
Innbyggingsdybde:
215 mm
Dybde:
215 mm
SmissLinemodulen MBC305HS, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbraketter (ED138P4) for avdekningen, plastavdekningen (AS35H), DIN-skinner (35 x 15mm), (ED53), med perforering for kabelføringsholdere (ED44/ED45), skruer (ZB27P20), festebrakketter (ZX399) for DIN-skinner og en ekstra stabilisator skinne (ED415), samt en monteringsanvisning som følger med i pakken. Høyden på modulen er 750mm, og bredden er 750mm, 180 moduler. 5-rader, og DIN-skinneavstanden er 150mm senter-senter. Modulen har sokkelplass for 5 x 36 moduler (15 stk. 8 moduler og 10 stk. 6 moduler, SmissLine TP 125A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 215mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880