ABB Electrification - MBZ 160 - 2CPX041820R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617418207
Elnummer
2439317
Leverandørens varenummer
2CPX041820R9999
Typebeskrivelse
MBZ160
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
450 mm
Dybde:
225 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
7035
Egnet for effektbryter:
nei
Med spor for sikringer:
nei
Målermodulen MBZ160, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Målermodulen har et 3-punkt feste for 1 stk. måler, og leveres flatpakket i en eske, med avdekninger (ZX574) 1 for topp og 1 for bunn, 4 stk. skruer (ZB32P4) samt 4 stk. feste (ZX138P4) for festing av ulike CombiLine-moduler over og under målermodulen. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 250mm, 36 moduler. Målermodulen MBZ160, kan ikke monteres over andre målermoduler, og de kan kun monteres ved siden av hverandre i serie. Målermodulen er i plast og er i fargen RAL 7035 lys grå, og den monteres fast på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av målermodulen er 225mm. Modulen er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880