ABB Electrification - MERKELAPP - 2CGX063190116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 90 mm
Høyde - 1 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003648
Elnummer
1147345
Leverandørens varenummer
2CGX063190116
Typebeskrivelse
1147345
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
90 mm
Høyde:
1 mm
Dybde:
25 mm
Merkelapp i gul utførelse med sort tekst for merking av kabel
REACHPDF