ABB Electrification - Merkeplate 4-Retninger - 1SFA611930R1242

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Form - Oval

  • Inngraveringsmulighet - Ja

  • Bredde - 67 mm

  • Høyde - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500547168

Elnummer

4372977

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1242

Typebeskrivelse

MA6-1242

Farge:

Svart

Form:

Oval

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

67 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for joystick i laminert aluminium 66 x 59mm. For 2- og 4- posisjons joystick med tekst.