ABB Electrification - Merkeplate Høyre-Venstre - 1SFA611930R1241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Form - Oval
Inngraveringsmulighet - Ja
Bredde - 67 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Merking MA6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500547151
Elnummer
4372976
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1241
Typebeskrivelse
MA6-1241
Farge:
Svart
Form:
Oval
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
67 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Skilt for joystick i laminert aluminium 66 x 59mm. For 2- og 4- posisjons joystick med tekst.


