ABB Electrification - MERKESKILT MED BILDE BS PIKTO bilder - GHS2001946R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Fluorescerende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779478205
Elnummer
1665962
Leverandørens varenummer
GHS2001946R0002
Typebeskrivelse
BS-PIKTO
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Halogenfri:
Ja
Merkeskilt
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
REACHPDF


