ABB Electrification - MERKESKILT MED SKRIFT BS 1-40 21 til 40 - GHS2001946R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 0,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779478502
Elnummer
1665965
Leverandørens varenummer
GHS2001946R0005
Typebeskrivelse
BS-1/40
Selvklebende:
nei
Tekst:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
0,75 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
85,8 mm
Høyde:
53,8 mm
Merkeskilt
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
REACHPDF


