ABB Electrification - Merkesystem ILS-I, Helt A5 ark for blekkskriver - 2CDL200002R0005

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Merkesystem ILS-I, Helt A5 ark for blekkskriver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Gjennomsiktig - nei

  • Fluorescerende - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4016779663090

Elnummer

1655003

Leverandørens varenummer

2CDL200002R0005

Typebeskrivelse

ILS-I

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Halogenfri:

Ja

Merkesystem ILS
ILS merkesystem består av A5 polyesterfilm til blekk og laserskrivere. (Hvis laserskriver brukes, så sjekk om selvklebende film med tykkelse 250 µm kan brukes.) Den selvklebende filmen 3MTM9471 LE har UL godkjenning (ref no. MH 11410). Vi har to typer ark: Et helt ark beregnet på oppkutting selv, og oppdelt ark med 23 striper (6x191 mm hver) til merking av 11 moduler pr. stripe. Word malen kan lastes ned fra www.abb.com, eller ta kontakt med oss i Norge. Det er også mulig å skrive på merkene for hånd.