ABB Electrification - Merking MA16-1000 - 1SFA611940R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - Ja
Bredde - 30 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Merking MA6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500547809
Elnummer
4370773
Leverandørens varenummer
1SFA611940R1000
Typebeskrivelse
MA16-1000
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
30 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Skilt for 22mm betjeningsmateriell for paneler. Laget av sølvgrå aluminium med høyde 39mm. Med eller uten tekst og symboler.


