ABB Electrification - Merking MA6-1135 - Off - 1SFA611930R1135

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Inngraveringsmulighet - Ja

  • Bredde - 27 mm

  • Høyde - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500546840

Elnummer

4373240

Leverandørens varenummer

1SFA611930R1135

Typebeskrivelse

MA6-1135

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Inngraveringsmulighet:

Ja

Bredde:

27 mm

Høyde:

1 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

Ja

Egnet for indikatorlampe:

Ja

Egnet for soppformede trykknapper:

Ja

Egnet for signallampe:

Ja

Egnet for vendebryter:

Ja

Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.