ABB Electrification - Mistral 65 med transparent dør 36moduler 2felt IP65, halogenfri, GTW650°C, RAL7035 - 1SL1205A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 36
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126099195
Elnummer
1700236
Leverandørens varenummer
1SL1205A00
Typebeskrivelse
65P18X22
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
36
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
88,5 mm
Innvendig dybde:
98 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
155 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
435 mm
Plastskap i termoplast m/transparent dør
IP 65
In=63A
Farve RAL 7035
Resistent for varme opp til 650°C
Norm. IEC 60670
EN60439-3"