ABB Electrification - Mistral 65 med transparent dør 48moduler IP65, halogenfri, GTW650°C, RAL7035 - 1SL1207A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 4

  • Bredde i antall modulmellomrom - 48

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126098136

Elnummer

1700243

Leverandørens varenummer

1SL1207A00

Typebeskrivelse

65P12X42

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

4

Bredde i antall modulmellomrom:

48

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Type dør:

Dobbelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

88,5 mm

Innvendig dybde:

98 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

155 mm

Bredde:

320 mm

Dybde:

735 mm

"Mistral 65
Plastskap i termoplast m/transparent dør
IP 65
In=63A
Farve RAL 7035
Resistent for varme opp til 650°C
Norm. IEC 60670
EN60439-3"