ABB Electrification - MO165-73 Manuell motorvernbryter Kun kortsluttingsvern 73A - 1SAM461000R1018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 73...73 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1022...1022 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614536649
Elnummer
4364147
Leverandørens varenummer
1SAM461000R1018
Typebeskrivelse
MO165-73
Innstillingsområde for overlastutløser:
73...73 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1022...1022 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
73 A
Effekttap:
15,66 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
30 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
142,65 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
122 mm


