ABB Electrification - MODB-RTU-FIELDBUSPL. 5 M - 1SAJ250000R0050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP00
SIL iflg. IEC 61508 - 1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1 - Level a
Eksplosjonsvernskategori for gass - ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614370625
Elnummer
4552430
Leverandørens varenummer
1SAJ250000R0050
Typebeskrivelse
MRP21-FBP.500
Type matespenning:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 1