ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E203/100r - 2CDE283001R0100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E203/100r

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779646123

Elnummer

1424330

Leverandørens varenummer

2CDE283001R0100

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

12 V

Nominell bryterkapasitet:

25 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

25 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP10

Avtrykk/indikering:

Andre

Modulær Lastbryter, E203/100r