ABB Electrification - MODUL ED250T3 FOR T1-T3, 3-4P - 37826

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODUL ED250T3 FOR T1-T3, 3-4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall Ethernet-utganger - 250 A

  • Antall brytere - 0

  • Dybde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617378266

Elnummer

2439287

Leverandørens varenummer

37826

Typebeskrivelse

Veggskap påv. metall

Høyde:

300 mm

Bredde:

250 mm

Antall Ethernet-utganger:

250 A

Antall brytere:

0

Dybde:

200 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

MODUL ED250T3 FOR T1-T3, 3-4P