ABB Electrification - MODUL ED630T5 F.T5,3-4P,T4,4P - 37828

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODUL ED630T5 F.T5,3-4P,T4,4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall Ethernet-utganger - 630 A

  • Antall brytere - 0

  • Dybde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617378280

Elnummer

2439289

Leverandørens varenummer

37828

Typebeskrivelse

Veggskap påv. metall

Høyde:

450 mm

Bredde:

500 mm

Antall Ethernet-utganger:

630 A

Antall brytere:

0

Dybde:

200 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

MODUL ED630T5 F.T5,3-4P,T4,4P