ABB Electrification - MODUL F/HJ.KONT OEA28 - 1SCA022714R8810

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODUL F/HJ.KONT  OEA28

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - Sidemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019229072

Elnummer

4337843

Leverandørens varenummer

1SCA022714R8810

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

MODUL F. HJELPEKONTAKTER OEA28