ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E202/100r - 2CDE282001R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779645942
Elnummer
1424326
Leverandørens varenummer
2CDE282001R0100
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere IP 20
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
12 V
Kortslutningsfasthet (lcw):
25 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP10


