ABB Electrification - MONT.PLATE I STÅL FOR SDC - 2CGX053190332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 660 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 780 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012466
Elnummer
1145085
Leverandørens varenummer
2CGX053190332
Typebeskrivelse
KSMP-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
660 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
780 mm
Montasjeplate i stål for tomme kabelskap type SDC/SDCM, nedre del.