ABB Electrification - MONT.PLATE METALL GEMINI STR.4 - 1SL0262A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126218855

Elnummer

2444336

Leverandørens varenummer

1SL0262A00

Typebeskrivelse

GMP4B

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Stansing:

nei

Du kan velge montasjeplater i tre versjoner, en i galvanisert stål, en i galvanisert gitterplate eller en i plast. Når du har montert utstyret på montasjeplatene, kan du enkelt sette platen inn i skapet ved hjelp av de smarte justerbare føttene og krokene (monteringssettet 1SL0380A00) som finnes til montasjeplaten. Disse trykkes på montasjeplaten, deretter settes montasjeplaten inn i et integrert spor i skapet, hvor du kan justere dybden opp til syv forskjellige dybder (steppvis 30mm) og ytterligere tre nivåer av justeringer (steppvis 7,5mm), alt dette kan du gjøre uten hjelp av verktøy. Montasjeplatene kan også festes fast i skapet på 4 stk. avstanstykker i plast (1SL0383A00), som monteres bak i skapveggen