ABB Electrification - Mont.plate MPP-S 73 f/SDCM - 2CGX053310735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 860 mm
Høyde - 580 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980050079
Elnummer
1145090
Leverandørens varenummer
2CGX053310735
Typebeskrivelse
MPP-S 73
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
860 mm
Høyde:
580 mm
Dybde:
25 mm
Montasjeplate i stål for tomme kabelskap type CDCM, øvre del.


