ABB Electrification - Montasjeplate 1M2A - 37626

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Montasjeplate 1M2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 900 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall DIN-skinner - 0

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 0

  • Type avdekning - Lukket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617376262

Elnummer

2439283

Leverandørens varenummer

37626

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

900 mm

Bredde:

250 mm

Antall DIN-skinner:

0

Antall moduler pr. DIN-skinne:

0

Type avdekning:

Lukket

Dybde:

120 mm

Med N-PE-klemmer:

nei

Med avdekning:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Avslutningspunkt målerplassering:

nei

MONTASJEPLATE 1M2A