ABB Electrification - Montasjeplate stål RM110, B1/H10 - 2CPX045913R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 2030 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617459132
Elnummer
2405694
Leverandørens varenummer
2CPX045913R9999
Typebeskrivelse
RM110
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
2030 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Mont.plate stål RM110, B1/H10
REACHPDF


