ABB Electrification - Montasjeplate stål RM210, B2/H10 - 2CPX045914R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 2030 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617459149
Elnummer
2405695
Leverandørens varenummer
2CPX045914R9999
Typebeskrivelse
RM210
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
2030 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Mont.plate stål RM210, B2/H10
REACHPDF


