ABB Electrification - Montasjeplateskjøt RM10, H10 - 2CPX045919R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 2030 mm
Bredde - 108 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617459194
Elnummer
2405700
Leverandørens varenummer
2CPX045919R9999
Typebeskrivelse
RM10
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
2030 mm
Bredde:
108 mm
Stansing:
nei
Montasjeplateskjøt RM10, H10
REACHPDF


