ABB Electrification - MONTASJERAMME WR210 - 45235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617452355
Elnummer
2439159
Leverandørens varenummer
45235
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
14
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
MONTASJERAMME WR210


