ABB Electrification - MONTASJERAMME WR310 - 2CPX045236R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 14

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 2100 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617452362

Elnummer

2439160

Leverandørens varenummer

2CPX045236R9999

Typebeskrivelse

WR310

Antall høydeenheter:

14

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

2100 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

40 mm

WR-ramme WR310, vertikal, feltbredde 3 (750mm), den totale høyden er 2100 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW214), med to horisontale tverrskinner (ZW211) inklusiv 4 stk. braketter (ZW64) og skruer, WR-rammen passer ikke i TwinLine gulvskapene, brukes kun som stativramme. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og avdekningsbrakettene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=2100MM x B=750MM x D/L=2100MM