ABB Electrification - MONTERINGSBOKS 6883 PRESENSMEL DER TAK - 2CKA006899A2369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påveggsboks, bevegelsesføler
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395273999
Elnummer
1471242
Leverandørens varenummer
2CKA006899A2369
Typebeskrivelse
6883-24-500
Type tilbehør/reservedel:
Påveggsboks, bevegelsesføler
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Farge:
Hvit
Monteringsboks 6833 benyttes ved bruk av utvendig montasje av takdetektor. For sensorlinse 6813-24-102-500 sammen med innsats : rele, 6440/01 U-500, e-contact 6440/04 U-500 eller slaveenhet 6440/05 U-500
Mål monteringsboks: (L x B x D) 93 mm x 93 mm x 44 mm
Mål monteringsboks: (L x B x D) 93 mm x 93 mm x 44 mm