ABB Electrification - MONTERINGSPLATE 00900 160X135 - 2509255

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MONTERINGSPLATE 00900 160X135

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 149 mm

  • Bredde - 120 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126009002

Elnummer

2509255

Leverandørens varenummer

2509255

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

149 mm

Bredde:

120 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

MONTERINGSPLATE 00900 160X135