ABB Electrification - MONTERINGSPLATE 00904 310X240 - 2509257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 290 mm
Bredde - 222 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126009040
Elnummer
2509257
Leverandørens varenummer
2509257
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
290 mm
Bredde:
222 mm
Stansing:
nei
MONTERINGSPLATE 00904 310X240


