ABB Electrification - Monteringssett med tett bunn for KO-350 kabelskap, galv/grønn - 1SEP621304R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 230 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980011889
Elnummer
1144219
Leverandørens varenummer
1SEP621304R0002
Typebeskrivelse
1144219
Bredde:
350 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
230 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Grønn
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


