Utgått

ABB Electrification - Motor 24 - 30V AC/DC - 1SDA038321R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644383213

Elnummer

4376645

Leverandørens varenummer

1SDA038321R0001

Typebeskrivelse

GEARED MOTOR DEVICE 24/30V E1/6-T8

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor for fjæropptrekk - M