ABB Electrification - Motor med direkte aksjon (MOD) For XT1-XT3 220...250V AC/DC - 1SDA066460R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692827

Elnummer

4384949

Leverandørens varenummer

1SDA066460R0001

Typebeskrivelse

MOD XT1-XT3 220...250V ac/dc

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor med direkte aksjon (MOD) Motor er beregnet for driftsspenning på 220...250V AC/DC og kan montere på XT1 og XT3.