ABB Electrification - Motor med direkte aksjon (MOD) For XT1-XT3 380...440V AC - 1SDA066461R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644003678
Elnummer
4381398
Leverandørens varenummer
1SDA066461R1
Typebeskrivelse
MOD XT1-XT3 380...440V ac
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Motor med direkte aksjon (MOD) Motor er beregnet for driftsspenning på 380...440V AC og kan montere på XT1 og XT3.