ABB Electrification - Motor med direkte aksjon (MOD) For XT1-XT3 480...525V AC - 1SDA066462R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...525 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...525 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692834

Elnummer

4381399

Leverandørens varenummer

1SDA066462R1

Typebeskrivelse

MOD XT1-XT3 480...525V ac

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

480...525 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

480...525 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motor med direkte aksjon (MOD) Motor er beregnet for driftsspenning på 480...525V AC og kan montere på XT1 og XT3.