ABB Electrification - Motor med fjærtrekk (M XT7M) for XT7M 24-30 V AC/DC - 1SDA104919R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...30 V
Nominell matespenning ved DC - 24...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221027175
Elnummer
4381426
Leverandørens varenummer
1SDA104919R1
Typebeskrivelse
M XT7M 24-30 V AC/DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...30 V
Nominell matespenning ved DC:
24...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


