ABB Electrification - Motor med fjærtrekk (M XT7M) for XT7M 48-60 V AC/DC - 1SDA104920R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221027182
Elnummer
4381427
Leverandørens varenummer
1SDA104920R1
Typebeskrivelse
M XT7M 48-60 V AC/DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC