ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT2-XT4 110..125V AC/d X REM.CONT. - 1SDA066471R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692872
Elnummer
4381417
Leverandørens varenummer
1SDA066471R1
Typebeskrivelse
MOE-E XT2-XT4 110..125V ac/d X REM.CONT.
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


