ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 380V AC - 1SDA104907R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...380 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...380 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069995
Elnummer
4381425
Leverandørens varenummer
1SDA104907R1
Typebeskrivelse
MOE-E XT5 380V AC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Spenningstype for betjening:
AC
Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 380V AC


