ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 48...60V DC - 1SDA104901R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644069933

Elnummer

4381422

Leverandørens varenummer

1SDA104901R1

Typebeskrivelse

MOE-E XT5 48...60V DC

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...60 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...60 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

DC

Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 48...60V DC