ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT5 110...125V AC/DC - 1SDA104883R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221027137
Elnummer
4381407
Leverandørens varenummer
1SDA104883R1
Typebeskrivelse
MOE XT5 110...125V AC/DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


