ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT6 110...125V AC/DC - 1SDA104893R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...125 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069858
Elnummer
4381412
Leverandørens varenummer
1SDA104893R1
Typebeskrivelse
MOE XT6 110...125V AC/DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...125 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC