ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT2-XT4 220...250V AC/DC - 1SDA066466R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...250 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692858
Elnummer
4384950
Leverandørens varenummer
1SDA066466R0001
Typebeskrivelse
MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...250 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC