ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT2-XT4 480...525V AC - 1SDA066468R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...525 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...525 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692865
Elnummer
4381404
Leverandørens varenummer
1SDA066468R1
Typebeskrivelse
MOE XT2-XT4 480...525V ac
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
480...525 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
480...525 V
Spenningstype for betjening:
AC
Motor med lagret energi (fjær) (MOE) Motor er beregnet for driftsspenning på 480...525V AC og kan montere på XT2-XT4


