ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT6 380V AC - 1SDA104897R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...380 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...380 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644069896

Elnummer

4381414

Leverandørens varenummer

1SDA104897R1

Typebeskrivelse

MOE XT6 380V AC

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...380 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...380 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT6 380V AC