ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-0.16 - 1SAM360000R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,16...0,16 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...2 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,03 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400162

Elnummer

4364085

Leverandørens varenummer

1SAM360000R1001

Typebeskrivelse

MO132-0.16

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,16...0,16 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...2 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,03 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,16 A

Effekttap:

5,1 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,75 mm

MO132 motorvernbrytere (Kun kortsluttingsvern - ikke overlastvern). Ved 230/400V: 100kA opp til 20A, 50kA opp til 32A (ICS/ICU)